{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Nominale groefmaat | 8 mm | |
| Lengte totaal | 13 mm | |
| Breedte totaal | 7,7 mm | |
| Hoogte totaal | 10 mm | |
| Draadafmeting | M6 | |
| Bevestigingstype | schroefdraad | |
| Draadafmeting | M6 | |
| Aantal schroefdraden | 1 | |
| Oppervlak | veredeld | |
| Producttype | t-groefstuk | |
| Materiaal | staal | |
| Inhoud | 50 st. | |
| Gewicht | 7 g |
| Artikelnummer | 85993 | |
| EAN/GTIN | 4020772085995 | |
| Nummer fabrikant | 85993 | |
| L-nummer | L30120 380 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |