{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Notens nominelle mål B | 8 mm | |
| Længde i alt L2 | 13 mm | |
| Bredde i alt e | 7,7 mm | |
| Højde i alt H | 10 mm | |
| Gevindstørrelse M | M6 | |
| Monteringstype | gevind | |
| Gevindstørrelse M | M6 | |
| Antal gevind | 1 | |
| Overflade | sejhærdet | |
| Produkttype | t-notsten | |
| Materiale | stål | |
| Indhold | 50 stk. | |
| Vægt | 7 g |
| Artikelnummer | 85993 | |
| EAN/GTIN | 4020772085995 | |
| Producentnummer | 85993 | |
| L-nummer | L30120 380 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |