Matice za ”Rhombus” T-utore

Št. art.: 85993
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora B 8 mm
Celotna dolžina L2 13 mm
Skupna širina e 7,7 mm
Celotna višina H 10 mm
Velikost navoja M M6
Vrsta pritrditve navoj
Velikost navoja M M6
Število navojev 1
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorne matice
Material jeklo
Vsebina 50 kos
Masa 7 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 85993
EAN/GTIN 4020772085995
Številka proizvajalca 85993
L-število L30120 380
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Matice za rombus T-groove , kaljene.

Lastnosti:

  • D x utor: M 6x8
  • Preskusna sila: 10kN
  • A: 7,7
  • E: 13
  • H: 10
  • K: 6
  • V: 50
  • Masa: 7 g