{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Nuten-Nennmaß B | 8 mm | |
| Länge gesamt L2 | 13 mm | |
| Breite gesamt e | 7,7 mm | |
| Höhe gesamt H | 10 mm | |
| Gewindegröße M | M6 | |
| Befestigungsart | Gewinde | |
| Gewindegröße M | M6 | |
| Anzahl Gewinde | 1 | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Produktart | Nutenstein | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 50 St. | |
| Gewicht | 7 g |
| Codice articolo | 85993 | |
| EAN / GTIN | 4020772085995 | |
| Codice del produttore | 85993 | |
| Numero-L | L30120 380 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |