{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea nominală caneluri B | 8 mm | |
| Lungimea totală L2 | 13 mm | |
| Lăţime totală e | 7,7 mm | |
| Înălţimea totală H | 10 mm | |
| Dimensiunea filetului M | M6 | |
| Tip de fixare | filet | |
| Dimensiunea filetului M | M6 | |
| Număr de fileturi | 1 | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Tip produs | Piuliţă în T | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | 50 buc. | |
| Greutate | 7 g |
| Cod articol | 85993 | |
| EAN / GTIN | 4020772085995 | |
| Număr producător | 85993 | |
| L-Număr | L30120 380 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |