Écrous pour rainures en T ”Rhombus”

Réf.: 85993
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure B 8 mm
Longueur totale L2 13 mm
Largeur totale e 7,7 mm
Hauteur totale H 10 mm
Taille de filetage M M6
Type de fixation filetage
Taille de filetage M M6
Nombre de filetages 1
Surface traitement
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Sommaire 50 pc.
Poids 7 g

Identification et classification

Référence article 85993
EAN / GTIN 4020772085995
Réf. fabricant 85993
Article hors catalogue L30120 380
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous pour losange à rainure en T , trempés.

Caractéristique(s):

  • D x rainure: M 6x8
  • Charge d’essai: 10 kN
  • A: 7,7
  • E: 13
  • H: 10
  • K: 6
  • UE: 50
  • Poids: 7 g