Nóż introligatorski z uchwytem z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 22mm

Nr art.: 845100 22
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 170 mm
długość grotu 100 mm
szerokość grotu 22 mm
grubość grotu 0,65 mm
liczba ostrzy 3
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 8
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Numer producenta LC630BHOF
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości rękojeść z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, powlekana proszkowo. Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Dodatkowa blokada ostrza śrubą radełkowaną do precyzyjnych cięć.
Z trzema odłamywanymi ostrzami 8-członowymi, o szerokości 22 mm. Ostrza wysokiej jakości, bardzo ostre i trwałe.

Część zamienna:

Ostrza zapasowe zob. nr 845110 wielk. 10 i nr 845115 wielk. 10.