• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cutter avec manche en aluminium moulé sous pression, avec 3 lames cassables, Largeur lame: 22mm

Réf.: 845100 22
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 170 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 22 mm
Epaisseur lame 0,65 mm
Nombre de lames 3
Nombre de morceaux de lame 8
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Réf. fabricant LC630BHOF
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Modèle professionnel de haute qualité, en aluminium moulé sous pression, revêtu par poudre. Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Fixation supplémentaire de la lame par une vis moletée pour une coupe précise.
Avec 3 lames cassables, 8 morceaux, largeur 22 mm. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845110 réf. 10 et 845115 réf. 10.

Téléchargements et documents

Produits adaptés