Kutterkés présöntött alumínium markolattal, 3 letörhető pengével, Pengeszélesség: 22mm

Cikkszám: 845100 22
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 170 mm
Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 22 mm
Pengevastagság 0,65 mm
Pengék száma 3
Letörhető pengék száma 8
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Gyártó száma LC630BHOF
Gyártó/felelős személy Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű profi kivitel alumínium présöntvényből, porszórt felület. Behúzható / kitolható penge pontos fém megvezetőben, automatikusan reteszelődik. További pengerögzítés a bordázott rögzítőcsavar segítségével a pontos vágások érdekében.
3 db 8 részes törhető pengével, 22 mm széles. Rendkívül éles minőségi penge, hosszú élettartammal.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845110 sz. 10-es méret és 845115 sz. 10-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek