Skalpel s tlačno lijevanom aluminijskom ručkom, s 3 lomljive oštrice, širina oštrice: 22mm

Artikl br.: 845100 22
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 170 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 22 mm
Debljina noža 0,65 mm
Broj oštrica 3
Broj stupnjeva prekida 8
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Broj proizvođača LC630BHOF
Proizvođač/odgovorna osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetna profesionalna -izvedba od aluminijskog tlačnog lijeva, prevučena prahom. Noževi za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, automatski se blokira. Dodatno fiksiranje noža preko narovašenog vijka za precizne rezove.
S 3 prijelomna sječiva, 8 odlomaka, širine 22 mm. Iznimno oštre i kvalitetne oštrice, s dugim vijekom trajanja.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845110 vel. 10 i br. 845115 vel. 10.