Cuţit universal cu mâner din aluminiu turnat sub presiune, cu 3 lame de rupere, Lăţimea vârfului: 22mm

Cod articol.: 845100 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner aluminiu
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 22 mm
Lungimea lamei 100 mm
Grosimea lamei 0,65 mm
Lungime mâner 170 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Număr de lame 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă cu posibilitate de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Număr producător LC630BHOF
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Model profesional de înaltă calitate din aluminiu turnat sub presiune, acoperit cu vopsea pulbere. Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Fixare suplimentară a lamei prin şurub cu cap striat pentru tăieturi precise.
Cu 3 lame cu fragmentare în 8 trepte, cu o lăţime de 22 mm. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate îndelungată.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 845110 ref. 10 și cod 845115 ref. 10.