Cúter con mango de aluminio fundido a presión, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 22mm

Número de artículo: 845100 22
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
221 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Material mango aluminio
Tecnología de seguridad Bloqueo
Anchura hoja 22 mm
Longitud cuchilla 100 mm
Grosor hoja 0,65 mm
Longitud mango 170 mm
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Número de hojas 3
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja bloqueable; Cuchilla fijable

Identificación y clasificación

Número de artículo 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Número del fabricante LC630BHOF
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Modelo profesional alta calidad de fundición a presión de aluminio, recubrimiento de polvo. Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Fijación de cuchilla cortante adicional por medio de tornillo moleteado para un corte preciso.
Con 3 cuchillas cortantes rompibles, de 8 secciones, 22 mm de ancho. Cuchillas cortantes de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 845110 tam. 10 y n.° 845115 tam. 10.