Řezací nůž s tlakově odlévanou hliníkovou rukojetí, Se 3 odlamovacími čepelemi, Šířka čepele: 22mm

Artiklové číslo: 845100 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
369 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Materiálu rukojeť hliník
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 22 mm
Délka čepele 100 mm
Pevnost čepele 0,65 mm
Délka rukojeti 170 mm
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Počet čepelí 3
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Čepel s aretací

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Číslo výrobce LC630BHOF
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní profesionální provedení z tlakově litého hliníku, práškově nanášený lak. Výsuvné a zásuvné čepele v přesném kovovém vedení, automatická aretace. Dodatečné upevnění čepele pomocí rýhovaného šroubu pro přesné řezy.
S 3 odlamovacími čepelemi 8 stupňů, šířka 22 mm. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845110 vel. 10 a č. 845115 vel. 10.