Cuttermesser mit Alu-Druckguss-Griff, mit 3 Abbrechklingen, Klingenbreite: 22mm

Artikel-Nr.: 845100 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Abbrechklinge
Material Griff Aluminium
Sicherheitstechnik Arretierung
Breite Klinge 22 mm
Länge Klinge 100 mm
Stärke Klinge 0,65 mm
Länge Griff 170 mm
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar 8
Anzahl Klingen 3
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge feststellbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Herstellernummer LC630BHOF
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Profi-Ausführung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Zusätzliche Klingenfixierung über Rändelschraube für präzise Schnitte.
Mit 3 Abbrechklingen 8-stufig, 22 mm breit. Qualitätsklingen extrem scharf, mit langer Standzeit.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845110 Gr. 10 und Nr. 845115 Gr. 10.