Nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu ciśnieniowego 18 mm 160 mm

Nr art.: 845039 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
264 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość grotu 100 mm
szerokość grotu 18 mm
grubość grotu 0,5 mm
długość całkowita 160 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 8
materiał uchwytu cynkowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 845039 160
EAN / GTIN 4062406566111

Opis

Wykonanie:

Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą.

Zaleta:

Uchwyt z ciśnieniowego odlewu cynkowego: wysoka obciążalność i twardość przy dużej lekkości. Doskonała odporność na korozję, nieiskrzące i niemagnetyczne.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10; 845015 wielk. 10; 845016 wielk. 10; 845018 wielk. 50; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne