{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Vrsta oštrice | Prijelomno sječivo | |
| Materijala drške | cinkov tlačni lijev | |
| Sigurnosna tehnologija | zaključavanje | |
| Široka oštrica | 160 mm | |
| Duljina oštrice | 100 mm | |
| Nož za snagu | 0,5 mm | |
| Duljina ukupno | 160 mm | |
| Broj stupnjeva prekida, lomljiva oštrica | 8 | |
| Broj noževa | 1 | |
| Vrsta proizvoda | noževi | |
| Karakteristike | lomljiva oštrica; oštrica s mogućnošću zaključavanja; uvlačiva oštrica |
| Broj artikla | 845039 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406566111 | |
| Broj proizvođača | 845039 160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |