• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Katkoteräveitsi, sinkkipainevalukahva 1 katkoterä, terän leveys: 160mm

Tuote nro.: 845039 160

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän tyyppi Katkaistava terä
Kädensijan materiaali painevalettu sinkki
Turvallisuustekniikka lukitus
Terän leveys 160 mm
Terän pituus 100 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Kahvan pituus 160 mm
Katkaisuosien lkm, murrettava terä 8
Terien lkm 1
Tuotetyyppi veitset
Ominaisuudet murrettava terä; lukittava terä; sisäänvedettävä terä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 845039 160
EAN / GTIN 4062406566111
Valmistajan numero 845039 160
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulosvedettävä laadukas terä, joka on erittäin terävä ja pitkäikäinen, tarkassa metalliohjaimessa, lukittuu automaattisesti.

Etu:

Sinkkipainevalukahva: hyvä kuormitettavuus ja kovuus ja samalla erittäin kevyt. Erinomainen korroosionkestävyys, ei kipinöi eikä ole magneettinen.

Varaosa:

Varaterät katso nro 845010 koko 10 – 845019 koko 50; 845021 koko 10 ja 845023 koko 50.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin