• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Cuttermes met spuitgietzink-handvat met 1 afbreekmes, Mesbreedte: 160mm

Artikelnummer: 845039 160
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Type lemmet Afbreekmes
Materiaal handgreep spuitgietzink
Veiligheidstechniek vergrendeling
Breedte kling 160 mm
Lengte steel 100 mm
Dikte kling 0,5 mm
Lengte handvat 160 mm
Aantal afbreekbare delen, mes afbreekbaar 8
Aantal lemmeten 1
Producttype messen
Eigenschappen mes afbreekbaar; kling vergrendelbaar; steel intrekbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845039 160
EAN/GTIN 4062406566111
Nummer fabrikant 845039 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbaar mes van hoge kwaliteit met extreme scherpte en hoge standtijd in nauwkeurige metalen geleiding, wordt automatisch vergrendeld.

Voordeel:

Spuitgietzink-greep: hoge belastbaarheid en hardheid en tegelijkertijd zeer licht. Uitstekende corrosiebestendigheid, vonkvrij en niet-magnetisch.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 845010 gr. 10 – 845019 gr. 50; 845021 gr. 10 en 845023 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen