Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso 18 mm 160 mm

Codice art.: 845039 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
152 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Numero di settori preincisi 8
Materiale impugnatura Lega di zinco
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845039 160
EAN / GTIN 4062406566111

Descrizione

Esecuzione:

Lama di qualità, estraibile e rientrante, estremamente affilata e di grande durata per una esecuzione precisa nel metallo; si blocca automaticamente.

Vantaggi:

Impugnatura in zinco pressofuso: portata e durezza elevate e al contempo notevole leggerezza. eccezionalmente resistente alla corrosione, evita la formazione di scintille e non è magnetica.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript