• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hobbykniv med greb i trykstøbt zink med 1 knækklinge, Klingebredde: 160mm

Art.-nr.: 845039 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, klinge Knækklinge
Materiale, greb trykstøbt zink
Sikkerhedsteknologi låseanordning
Bredde, klinge 160 mm
Længde, klinge 100 mm
Tykkelse, klinge 0,5 mm
Længde, greb 160 mm
Antal knæktrin, klinge, knækbar 8
Antal klinger 1
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, låsbar; klinge, indtrækkelig

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845039 160
EAN/GTIN 4062406566111
Producentnummer 845039 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Udtrækkelige, ekstremt skarpe kvalitetsklinger med lang standtid i præcis metalføring; låser automatisk.

Fordel:

Greb i trykstøbt zink: Høj belastningsevne og hårdhed og samtidigt meget let. Fremragende korrosionsbestandighed, slår ikke gnister og er ikke magnetisk.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 845010 str. 10– 845019 str. 50; 845021 str. 10 og 845023 str. 50.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter