Nóż introligatorski z automatycznym magazynkiem, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 18mm

Nr art.: 845035 18
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
256 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 170 mm
długość grotu 100 mm
szerokość grotu 18 mm
grubość grotu 0,5 mm
liczba ostrzy 3
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 8
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Numer producenta LCM500
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Solidna, przyczepna rękojeść z elastomeru, do ergonomicznej pracy, zabezpieczająca przed poślizgiem. Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Z trzema odłamywanymi ostrzami 8-członowymi, o szerokości 18 mm.

Zaleta:

Bardzo szybka i bezpieczna praca dzięki automatycznemu podajnikowi na 6 ostrzy.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10 – 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10 i 845023 wielk. 50.