Rezací nôž s automatickým zásobníkom, s 3 odlamovacími čepeľami, Šírka čepele: 18

Č. pol.: 845035 18
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 170 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Šírka čepele 18 mm
Hrúbka čepele 0,5 mm
Počet čepelí 3
Počet oddeľovacích úrovní 8
Druh produktu Rezací nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 845035 18
EAN/GTIN 4975364018441
Číslo výrobcu LCM500
Výrobca/zodpovedná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Prevedenie:

Robustná, protišmyková elastomérová rukoväť pre ergonomickú prácu s protišmykovou kontrolou. Zasúvateľné/vysúvateľné čepele v presnom kovovom vedení, automaticky aretované. S 3 odlamovacími čepeľami 8-stupňovými, širokými 18 mm.

Výhoda:

Extrémne rýchla a bezpečná práce vďaka automatickému dobíjaciemu zásobníku pre až 6 čepelí.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 845010 veľ. 10 – 845019 veľ. 50; 845021 veľ. 10 a 845023 veľ. 50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka