Nož s segmentnimi rezili s samodejnim polnilnikom, s 3 segmentimi rezili, Širina rezila: 18mm

Št. art.: 845035 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta rezila Segmentno rezilo
Varnostna tehnologija blokada
Širina rezila 18 mm
Dolžina rezila 100 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število rezil v ročaju 6
Število segmentov, rezilo, možno odlomiti 8
Število rezil 3
Vrsta izdelka noži
Lastnosti rezilo, možno odlomiti; rezilo, mogoče blokirati; rezilo pogrezljivo
Rezila v ročaju da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845035 18
EAN/GTIN 4975364018441
Številka proizvajalca LCM500
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Robusten, nedrseč elastomerni ročaj za ergonomsko dovršeno delo z nadzorom proti drsenju. Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu, avtomatski zaskok. S tremi 8-stopenjskimi segmentnimi rezili, širine 18 mm.

Prednosti:

Ekstremno hitro in varno delo zaradi avtomatskega magazina za polnjenje do 6 rezil.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 845010 vel. 10 – 845019 vel. 50; 845021 vel. 10 in 845023 vel. 50.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov