• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Coltello con caricatore automatico, con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 18mm

Codice art.: 845035 18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 170 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di lame 3
Numero di settori preincisi 8
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Codice del produttore LCM500
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in elastomero antiscivolo robusta per lavorare in modo ergonomico con controllo antiscivolo. Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Con 3 lame preincise a settori, a 8 livelli, larghe 18 mm.

Vantaggi:

Lavorare in modo molto rapido e sicuro grazie al caricatore automatico per massimo 6 lame.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedi n. art. 845010 Dim. 10 - 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10 e 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati