Cúter con cargador automático, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845035 18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
262 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Tecnología de seguridad Bloqueo
Anchura hoja 18 mm
Longitud cuchilla 100 mm
Grosor hoja 0,5 mm
Número cuchillas en el mango 6
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Número de hojas 3
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja retráctil
Cuchillas en el mango sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Número del fabricante LCM500
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Mango de elastómero antideslizante, resistente, para trabajos ergonómicamente bien ideados con control antideslizante. Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Con 3 cuchillas cortantes rompibles, de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Ventaja:

Trabajo extremadamente rápido y seguro gracias al depósito de recarga automático para hasta 6 cuchillas cortantes.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10 – 845019 tam. 50; 845021 tam. 10 y 845023 tam. 50.