Cuttermes met automatisch bijvulmagazijn, met 3 afbreekmessen, Mesbreedte: 18mm

Artikelnummer: 845035 18
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 170 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal lemmeten 3
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845035 18
EAN/GTIN 4975364018441
Nummer fabrikant LCM500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, slipvrije greep van elastomeer voor ergonomisch doordacht werken met antislipcontrole. In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Met 3 afbreekmessen, 8-delig, 18 mm breed.

Voordeel:

Extreem snel en veilig werken dankzij automatisch bijvulmagazijn voor maximaal 6 messen.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 845010 gr. 10 – 845019 gr. 50; 845021 gr. 10 en 845023 gr. 50.