Hobbykniv med automatisk magasin, med 3 knækklinger, Klingebredde: 18mm

Art.-nr.: 845035 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, klinge Knækklinge
Sikkerhedsteknologi låseanordning
Bredde, klinge 18 mm
Længde, klinge 100 mm
Tykkelse, klinge 0,5 mm
Antal klinger i grebet 6
Antal knæktrin, klinge, knækbar 8
Antal klinger 3
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, låsbar; klinge, indtrækkelig
Klinger i grebet ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845035 18
EAN/GTIN 4975364018441
Producentnummer LCM500
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Robust, skridsikkert elastomer-greb til ergonomisk korrekt arbejde med skridsikringskontrol. Klinger i præcis metalføring, der kan skydes ind og ud, låser automatisk. Med 3 knækklinger, 8 trin, 18 mm brede.

Fordel:

Utroligt hurtigt og sikkert arbejde takket være automatisk fyldemagasin til maks. 6 klinger.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 845010 str. 10 – 845019 str. 50; 845021 str. 10 og 845023 str. 50.