Skalpel s automatskim spremnikom, s 3 lomljive oštrice, širina oštrice: 18mm

Artikl br.: 845035 18
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 170 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj oštrica 3
Broj stupnjeva prekida 8
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Broj proizvođača LCM500
Proizvođač/odgovorna osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška od elastomera za ergonomski rad s protukliznom kontrolom. Oštrice za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, automatski se blokira. S 3 prijelomna sječiva, 8 odlomaka, širine 18 mm.

Prednost:

Ekstremno brz i siguran rad zahvaljući automatskom spremniku za punjenje do 6 noževa.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10 – 845019 vel. 50; 845021 vel. 10 i 845023 vel. 50.