Nóż introligatorski ze stali nierdzewnej z 3 odłamywanymi ostrzami 30°, szerokość grotu: 9mm

Nr art.: 844905 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu stal stopowa
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Szerokość ostrza 9 mm
Długość grotu 73 mm
Grubość ostrza 0,4 mm
Długość uchwytu 120 mm
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 7
Liczba ostrzy 3
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze chowane; Ostrze wymienne
materiał ostrza stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844905 9
EAN / GTIN 4975364018977
Numer producenta LC390B
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Z 3 odłamywanymi, 7-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 844916 rozm. 10), o szerokości 9 mm, 30°. Wąski nóż ze stali stopowej do wykonywania bardzo dokładnego cięcia.

Część zamienna:

Ostrza zapasowe zob. nr 844910 wielk. 10 – nr 844918 wielk. 10.