Cutter en acier inoxydable avec 3 lames cassables 30°, Largeur lame: 9mm

Réf.: 844905 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
589 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame Lames secables
Matériau poignée acier inoxydable
Sécurité blocage
Largeur lame 9 mm
Longueur lame 73 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Longueur poignée 120 mm
Nombre de morceaux de lame, lame cassable 7
Nombre de lames 3
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame cassable; lame blocable; lame escamotable; lame interchangeable
Matériau lame acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 844905 9
EAN / GTIN 4975364018977
Réf. fabricant LC390B
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Avec 3 lames cassables (similaires 844916 réf. 10), 7 morceaux, largeur 9 mm, 30°. Cutter étroit en acier inoxydable pour une coupe propre et très fine.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844910 réf. 10 – 844918 réf. 10.