{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di lama | Lama preincisa a settori | |
| Materiale impugnatura | acciaio legato | |
| Tecnologia per la sicurezza | Arresto | |
| Larghezza lama | 9 mm | |
| Lunghezza lama | 73 mm | |
| Spessore lama | 0,4 mm | |
| Lunghezza maniglia | 120 mm | |
| Numero di settori preincisi, Lama staccabile | 7 | |
| Numero lame | 3 | |
| Tipo di prodotto | Lama | |
| Caratteristiche | snap-off blade; lockable blade; blade retractable; blade exchangeable | |
| Materiale lama | acciaio legato |
| Codice articolo | 844905 9 | |
| EAN / GTIN | 4975364018977 | |
| Codice del produttore | LC390B | |
| Produttore/persona responsabile | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |