{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de hoja | Lámina cortante rompible | |
| Material mango | acero fino | |
| Tecnología de seguridad | Bloqueo | |
| Anchura hoja | 9 mm | |
| Longitud cuchilla | 73 mm | |
| Grosor hoja | 0,4 mm | |
| Longitud mango | 120 mm | |
| Número de secciones rompibles, Hoja rompible | 7 | |
| Número de hojas | 3 | |
| Tipo de producto | Cuchillo | |
| Características | Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja retráctil; Hoja intercambiable | |
| Material de la hoja | acero fino |
| Número de artículo | 844905 9 | |
| EAN / GTIN | 4975364018977 | |
| Número del fabricante | LC390B | |
| Fabricante/responsable | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |