Cuțit universal din oțel inoxidabil cu 3 lame de rupere la 30°, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol.: 844905 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
950 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Materialul mâner oţel superior
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 9 mm
Lungimea lamei 73 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Lungime mâner 120 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 7
Număr de lame 3
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă retractabilă; Lamă schimbabilă
Material lamă oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 844905 9
EAN / GTIN 4975364018977
Număr producător LC390B
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Cu 3 lame de rupere (similar cu cod 844916 ref. 10) în 7 trepte, lăţime 9 mm, 30°. Cutter subţire din oţel inoxidabil, pentru tăieturi foarte fine şi curate.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10– cod 844918 ref. 10.