X-ato de aço inoxidável com 3 lâminas de corte de 30°, Largura da lâmina: 9

N.º do artigo: 844905 9
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 014 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da lâmina Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do x-ato sem lâmina 120 mm
Comprimento da lâmina 73 mm
Largura da lâmina 9 mm
Espessura da lâmina 0,4 mm
Número de níveis de corte 7
Tipo de produto X-ato universal

Identificação e classificação

Número do artigo 844905 9
EAN/GTIN 4975364018977
Número do fabricante LC390B
Fabricante/responsável Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrição

Versão:

Lâminas inseríveis / extensíveis em guia de metal preciso, bloqueadas automaticamente. Lâminas de alta qualidade extremamente afiadas, com uma longa vida útil.
Com 3 lâminas de corte (semelhante a n.º 844916 tam. 10) de 7 estágios, 9 mm de largura, 30°. Cortador de aço inoxidável fino para cortes muito finos e limpos.

Acessórios especiais:

Para lâminas de substituição, ver n.º 844910 tam. 10– n.º 844918 tam. 10.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados