Řezací nože z nerezové oceli Se 3 odlamovacími čepelemi 30°, Šířka čepele: 9mm

Artiklové číslo: 844905 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Materiálu rukojeť ušlechtilá ocel
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 9 mm
Délka čepele 73 mm
Pevnost čepele 0,4 mm
Délka rukojeti 120 mm
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 7
Počet čepelí 3
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Zapouštěcí čepel; Výměnná čepel
Materiál čepele ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844905 9
EAN / GTIN 4975364018977
Číslo výrobce LC390B
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení, automatická aretace. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Se 3 odlamovacími čepelemi (podobné č. 844916 vel. 10), 7stupňové, šířka 9 mm, 30°. Úzký nůž z ušlechtilé oceli pro velmi jemné a čisté řezy.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 844910 vel. 10 – č. 844918 vel. 10.