{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število segmentov, rezilo, možno odlomiti | 7 | |
| Vrsta izdelka | noži | |
| Lastnosti | rezilo, možno odlomiti; rezilo, mogoče blokirati; rezilo zamenljivo | |
| Material rezila | plemenito jeklo | |
| Debelina rezila | 0,4 mm | |
| Dolžina rezila | 73 mm | |
| Širina rezila | 9 mm | |
| Vrsta rezila | Segmentno rezilo | |
| Varnostna tehnologija | blokada | |
| Dolžina ročaja | 120 mm | |
| Kovinski ročaj | plemenito jeklo |
| Številka izdelka | 844905 9 | |
| EAN/GTIN | 4975364018977 | |
| Številka proizvajalca | LC390B | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |