Blanks for T-nuts

Nr art.: 84483
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Precyzyjny wpust przesuwny nie
Wymiar nominalny rowka B 32 mm
Długość całkowita L2 50 mm
Szerokość łącznie e 31,7 mm
Wysokość całkowita H 40 mm
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 20 mm
Powierzchnia gładkie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Masa 630 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 84483
EAN / GTIN 4020772084486
Numer producenta 84483
Numer L L30120 354
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nut blanks for T-grooves, tempered steel 0.35-0.45% C, unhardened, plain.

Cecha szcz.:

  • Groove: 32
  • A: 31.7
  • E: 50
  • H: 40
  • O: 20
  • VE: -
  • Weight: 630 g