{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Přesná matice do drážky | ne | |
| Jmenovitý rozměr drážky B | 32 mm | |
| Celková délka L2 | 50 mm | |
| Šířka celkem e | 31,7 mm | |
| Výška celková H | 40 mm | |
| Se stupněm | ano | |
| Výška hladiny k | 20 mm | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Druh produktu | Drážkový kámen | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 630 g |
| Katalogové číslo | 84483 | |
| EAN / GTIN | 4020772084486 | |
| Číslo výrobce | 84483 | |
| L-číslo | L30120 354 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |