• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muttern-Rohlinge für T-Nuten

Artikel-Nr.: 84483
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Präzisionsnutenstein nein
Nuten-Nennmaß B 32 mm
Länge gesamt L2 50 mm
Breite gesamt e 31,7 mm
Höhe gesamt H 40 mm
mit Stufe ja
Höhe Stufe k 20 mm
Oberfläche blank
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Gewicht 630 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 84483
EAN / GTIN 4020772084486
Herstellernummer 84483
L-Nummer L30120 354
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muttern-Rohlinge für T-Nuten, Vergütungsstahl 0,35-0,45 % C, ungehärtet, blank.

Merkmal:

  • Nut: 32
  • A: 31,7
  • E: 50
  • H: 40
  • K: 20
  • VE: -
  • Gewicht: 630 g