{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Præcisionsnotsten | nej | |
| Notens nominelle mål B | 32 mm | |
| Længde i alt L2 | 50 mm | |
| Bredde i alt e | 31,7 mm | |
| Højde i alt H | 40 mm | |
| Med trin | ja | |
| Højde, trin k | 20 mm | |
| Overflade | blank | |
| Produkttype | t-notsten | |
| Materiale | stål | |
| Vægt | 630 g |
| Artikelnummer | 84483 | |
| EAN/GTIN | 4020772084486 | |
| Producentnummer | 84483 | |
| L-nummer | L30120 354 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |