{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taquet en T de précision | non | |
| Dimension nominale de rainure B | 32 mm | |
| Longueur totale L2 | 50 mm | |
| Largeur totale e | 31,7 mm | |
| Hauteur totale H | 40 mm | |
| Avec étage | oui | |
| Hauteur étage k | 20 mm | |
| Surface | sans revêtement | |
| Type de produit | taquets en T | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 630 g |
| Référence article | 84483 | |
| EAN / GTIN | 4020772084486 | |
| Réf. fabricant | 84483 | |
| Article hors catalogue | L30120 354 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |