{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tassello di precisione | no | |
| Dimensione nominale cave B | 32 mm | |
| Lunghezza complessiva L2 | 50 mm | |
| Larghezza complessiva e | 31,7 mm | |
| Altezza complessiva H | 40 mm | |
| Con gradino | sì | |
| Altezza livello k | 20 mm | |
| Superficie | es. lucida | |
| Tipo di prodotto | Tassello | |
| Materiale | acciaio | |
| Peso | 630 g |
| Codice articolo | 84483 | |
| EAN / GTIN | 4020772084486 | |
| Codice del produttore | 84483 | |
| Numero-L | L30120 354 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |