{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Piuliţă T de precizie | nein | |
| Dimensiunea nominală caneluri B | 32 mm | |
| Lungimea totală L2 | 50 mm | |
| Lăţime totală e | 31,7 mm | |
| Înălţimea totală H | 40 mm | |
| Cu treaptă | ja | |
| Înălțime nivel k | 20 mm | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Tip produs | Piuliţă în T | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 630 g |
| Cod articol | 84483 | |
| EAN / GTIN | 4020772084486 | |
| Număr producător | 84483 | |
| L-Număr | L30120 354 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |