Elongation nuts (3.0 d high)

Nr art.: 82768
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 46 mm
Szerokość e 51,28 mm
Wysokość całkowita h 90 mm
Wersja Z kołnierzem
Wielkość gwintu d M30
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Nakrętka
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 82768
EAN / GTIN 4020772082765
Numer producenta 82768
Numer L L30120 68
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Extension nuts (3.0 d high), steel, tempered, strength class 10.

Cecha szcz.:

  • Size D.: M30
  • E: 51.28
  • M: 90
  • S: 46
  • VE: -
  • Weight: 850 g