Forlængermøtrikker (3.0 d høj)

Art.-nr.: 82768
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde s 46 mm
Hjørnemål e 51,28 mm
Samlet højde h 90 mm
Udførelse med krave/flange
Gevindstørrelse d M30
Overflade sejhærdet
Produkttype Møtrik
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Materiale stål
Styrkeklasse 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 82768
EAN/GTIN 4020772082765
Producentnummer 82768
L-nummer L30120 68
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forlængermøtrikker (3.0 d høj), stål, hærdet, styrkeklasse 10.

Egenskab:

  • Størrelse D.: M30
  • E: 51,28
  • M: 90
  • S: 46
  • VE: -
  • Vægt: 850 g