{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Unidad de ancho de llave | Sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 46 mm | |
| Medida entre vértices e | 51,28 mm | |
| Altura total h | 90 mm | |
| Modelo | Con manguito / brida | |
| Tamaño de rosca d | M30 | |
| Superficie | Bonificado | |
| Tipo de producto | Tuerca | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 10 |
| Número de artículo | 82768 | |
| EAN / GTIN | 4020772082765 | |
| Número del fabricante | 82768 | |
| Número L | L30120 68 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |