{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Unitate lățim cheie | Metric | |
| Deschidere cheie | 46 mm | |
| Dimensiune pe colţ | 51,28 mm | |
| Înălţimea totală H | 90 mm | |
| Execuție | Cu guler / flanșă | |
| Dimensiune filet | M30 | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Tip produs | Piuliţă | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 10 |
| Cod articol | 82768 | |
| EAN / GTIN | 4020772082765 | |
| Număr producător | 82768 | |
| L-Număr | L30120 68 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |