Écrous de rallonge (3,0 d de haut)

Réf.: 82768
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé s 46 mm
Sur angle e 51,28 mm
Hauteur totale h 90 mm
Exécution avec collerette / bride
Taille de filetage d M30
Surface traitement
Type de produit Ecrous
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier
Classe de résistance 10

Identification et classification

Référence article 82768
EAN / GTIN 4020772082765
Réf. fabricant 82768
Article hors catalogue L30120 68
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Ecrous prolongateurs (hauteur 3,0 d), acier, trempés, classe de résistance 10.

Caractéristique(s):

  • Taille D.: M30
  • E: 51,28
  • M: 90
  • S: 46
  • UE: -
  • Poids: 850 g