Prodlužovací matice (3,0 d vysoká)

Artiklové číslo: 82768
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 46 mm
Základní rozměr e 51,28 mm
Celková výška h 90 mm
Provedení S lemem / přírubou
Rozměr závitu d M30
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Třída pevnosti 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82768
EAN / GTIN 4020772082765
Číslo výrobce 82768
L-číslo L30120 68
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodlužovací matice (3,0 d vysoká), ocel, temperované, třída pevnosti 10.

Charakteristika:

  • Velikost D.: M30
  • E: 51,28
  • M: 90
  • S: 46
  • VE: -
  • Hmotnost: 850 g