{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 46 mm | |
| Eckmaß e | 51,28 mm | |
| Höhe gesamt h | 90 mm | |
| Ausführung | mit Bund / Flansch | |
| Gewindegröße d | M30 | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Produktart | Mutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Artikelnummer | 82768 | |
| EAN / GTIN | 4020772082765 | |
| Herstellernummer | 82768 | |
| L-Nummer | L30120 68 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |